Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws Alu L220mm FEDEREINBAUSATZDECKENEINBAUFÜRRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federeinbausatz min DA 150mm 13953
Federeinbausatz min DA 150mm 13953
Artikel-Nr.:
     262-B098H71
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13953
EAN/GTIN:
     4250611839537
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Befestigungsset ws Alu L220mm FEDEREINBAUSATZDECKENEINBAUFÜRRO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,21*
€ 3,90*
ab € 3,81*
€ 5,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13025
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.