Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 80W PRIMO-DUO 6000K 1LED 7150lm elektr.Trafo dirindir si PRIMO-DUO-830-860-V-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B098H85
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
LED-Stehleuchte 80W PRIMO-DUO 6000K 1LED 7150lm elektr.Trafo dirindir si PRIMO-DUO-830-860-V-RS
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7150 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
225 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.8
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
80 - 80 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
1960 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1203 mm mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Reflektor:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stehleuchte led dimmbar 6000k, bewegungsmelder (beleuchtung), arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 920,02*
€ 1.046,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.030,36*
€ 1.169,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,83*
€ 1.245,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,63*
€ 1.240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,31*
€ 1.191,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,97*
€ 1.151,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,02*
€ 1.094,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.