Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 9W 2000-6500K rgbw F 806lm mattiert dimmbar 180° AC Ø60x112mm SMARTZBA609W220VRGBWFRE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B102E24
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075729025
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 9W 2000-6500K rgbw F 806lm mattiert dimmbar 180° AC Ø60x112mm SMARTZBA609W220VRGBWFRE27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
180 - 180 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
RGBW
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2000 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung möglich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
9 - 9 W
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Länge:
112 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
55 - 55 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 19,12*
3 Tage
4
1
€ 9,45*
ab € 13,60*
€ 19,21*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 17,50*
€ 24,09*
1
€ 5,00*
ab € 18,38*
€ 25,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.