Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A100 14W 2700-6500K 1521lm F ws mattiert dimmbar 220° AC Ø70x137mm SMARTWIFIA10014W230VTWFRE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B102E47
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075778702
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe E27 A100 14W 2700-6500K 1521lm F ws mattiert dimmbar 220° AC Ø70x137mm SMARTWIFIA10014W230VTWFRE27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bauform:
A100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung möglich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
71.5
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
14 - 14 W
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstrom:
1521 - 1521 lm
Länge:
137 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
115 - 115 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 10,49*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 13,73*
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 14,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 14,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 54,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.