Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L35m Ø52,3mm rt 2:1 0,56mm -55-125°C Polyolefine (PO-X) 181692


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B102G08
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181692
EAN/GTIN:
     4021103068427
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L35m Ø52,3mm rt 2:1 0,56mm -55-125°C Polyolefine (PO-X) 181692
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Länge:
0.035 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Nennquerschnitt:
4 - 4 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 3,80*
1
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,62*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 4,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,74*
1
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.