Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,07m Ø9,54,5mm bl 2:1 0,56mm -55-120°C 181696


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B102G12
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181696
EAN/GTIN:
     4021103068502
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Schrumpfschlauch dünnw L0,07m Ø9,54,5mm bl 2:1 0,56mm -55-120°C 181696
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
0.07 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 10,94*
1
€ 5,46*
ab € 8,88*
€ 12,64*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,11*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 11,01*
€ 13,56*
1
€ 3,90*
ab € 10,07*
€ 14,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 1.094,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.