Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe SchaltDimm rws glz 861901005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B102H46
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     861901005
EAN/GTIN:
     4008224672214
Suchbegriffe:
Abdeckplatte mit Regulierknopf
Abdeckung für Dimmer
Abdeckung für Jalousie
Abdeckung für Schalter
Wippe SchaltDimm rws glz 861901005
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
einteilige Wippe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
55 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
55 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
IK00
Tiefe:
7.5 mm
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Schalter, Taster, Dim..., Abdeckung für Schalter, Taster, Dim..., Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüssel..., Zentralstück für Schlüsselschalter/..., Zentralstück für Zugschalter und Zu..., Zentralstück mit Drehknopf für 3-St..., Zentralstück mit Drehknopf für Dreh..., Zentralstück mit Drehknopf für Jalo..., Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zu..., Zentralstück mit Schloss für Jalous..., Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
26
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,14*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,86*
9 Tage
3
1
€ 9,45*
ab € 4,17*
€ 6,21*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.