Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu IP20 2000x63x23mm Zubehör 63025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fliesenprofil FP8 Aluminium Fliesenprofil 2 Meter
Alu-Fliesenprofil FP8 Aluminium Fliesenprofil 2 Meter
Alu-Fliesenprofil FP8 Aluminium Fliesenprofil 2 Meter
Artikel-Nr.:
     262-B102H88
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     63025
EAN/GTIN:
     k.A.
Alu-Profil alu IP20 2000x63x23mm Zubehör 63025
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
63
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
23
Länge:
2000
Schutzart (IP):
IP20
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,72*
€ 50,72*
€ 8,50*
ab € 44,04*
€ 58,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 45,20*
€ 60,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,48*
€ 65,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,79*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.