Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu Alu 63089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Alu-Fliesenprofile 2 Meter, schwarz
Abdeckung Alu-Fliesenprofile 2 Meter, schwarz
Abdeckung Alu-Fliesenprofile 2 Meter, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B102H99
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     63089
EAN/GTIN:
     4012094630892
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Schwarzlichtlampe
schwarzlichtlampe
Abdeckung alu Alu 63089
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 5,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,05*
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 7,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,86*
€ 7,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.