Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu Kst L5000mm 63100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Soft-PVC Dummy für Alu-Fliesenprofile FP1, FP2
Abdeckung Soft-PVC Dummy für Alu-Fliesenprofile FP1, FP2
Artikel-Nr.:
     262-B102I00
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     63100
EAN/GTIN:
     4012094631004
Abdeckung alu Kst L5000mm 63100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
5000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,43*
€ 22,43*
€ 8,50*
ab € 19,56*
€ 27,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,16*
€ 28,34*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,04*
€ 30,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,40*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
63015
ab € 29,86*
Zubehör
Rutec Licht
63005
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.