Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 3MP WandDecke Farbe außen ws mit IR-LED 58x99x72mm GK120B4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA 4G Netz IP Kamera m.3MP GK120B4G 4mm Fixobjekt.Datenübertr.WLAN/LAN 26700
INDEXA 4G Netz IP Kamera m.3MP GK120B4G 4mm Fixobjekt.Datenübertr.WLAN/LAN 26700
Artikel-Nr.:
     262-B102I59
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26700
EAN/GTIN:
     4015162267006
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachungskamera 3MP WandDecke Farbe außen ws mit IR-LED 58x99x72mm GK120B4G
Weitere Informationen:
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
3
Breite:
58 mm mm
Brennweitengröße:
4 - 4 mm
Drahtlos:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
80 - 80 °
Höhe:
99 mm mm
Leistungsaufnahme:
7.2 W
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Speicherkapazität:
128 GB
Tiefe:
72 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
45 - 45 °
mit IR-LED:
ja
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa farbkamera, ir überwachungskamera, indexa netzwerkkamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,57*
€ 211,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,52*
€ 213,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,35*
€ 214,56*
€ 3,50*
ab € 175,99*
€ 215,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.