Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 293x293x110mm Wandmont Kst IK08 SPELSBERGWALLBOXPUREPOLAR5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-B102J80
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59141501
EAN/GTIN:
     4013902675739
Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 293x293x110mm Wandmont Kst IK08 SPELSBERGWALLBOXPUREPOLAR5M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6 - 6 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Breite:
293 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
400 - 400 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
293 mm
Länge des Ladekabels:
5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
NFC (Near Field Communication):
ja
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
110 mm
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar als Master:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,08*
€ 613,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 538,89*
€ 614,53*
Frei Haus
ab € 544,06*
€ 619,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,53*
€ 623,77*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 547,64*
€ 624,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,53*
€ 731,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,09*
€ 699,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 227,34*
Zubehör
Spelsberg
59180901
ab € 132,50*
Zubehör
Spelsberg
59181301
ab € 19,45*
Zubehör
Spelsberg
59180701
ab € 29,86*
Zubehör
Spelsberg
59181101
ab € 27,06*
Zubehör
Spelsberg
59180101
ab € 559,01*
Zubehör
Spelsberg
59180201
ab € 605,86*
Zubehör
Spelsberg
59180301
ab € 635,24*
Zubehör
Spelsberg
59180401
ab € 694,36*
Zubehör
Spelsberg
59180501
ab € 76,02*
Zubehör
Spelsberg
59181501
ab € 210,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.