Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,64mm -30-105°C SRC1/12.7-6.4/BK/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,64mm -30-105°C
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,64mm -30-105°C
Artikel-Nr.:
     262-B103J52
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145127
EAN/GTIN:
     4010311035338
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,64mm -30-105°C SRC1/12.7-6.4/BK/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-30 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Länge:
1 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,51*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,55*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 3,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,90*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,01*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,50* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.