| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B104H33 Herst.-Nr.: VL-A06060 EAN/GTIN: 4250939306018 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Strahlungspaneel 360W 105°C Aufb IR-C IP44 600x600x21mm VL-A06060 Weitere Informationen: | | Art der IR-Strahlung: | IR-C | Breite: | 600 mm | Farbe: | weiß | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 - 50 Hz | Höhe: | 600 mm | Leistungsaufnahme: | 360 W | Max. Oberflächentemperatur: | 105 °C | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Montageart: | Aufbau | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Oberflächenbehandlung: | lackiert | Oberflächenstruktur Frontpaneel: | glatt | RAL-Nummer: | 9003 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 21 mm | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 169,25* | € 208,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,50* | € 210,54* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 173,79* | € 212,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,25* | € 229,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 251,84* | € 301,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|