Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungspaneel 540W 105°C Aufb IP44 900x600x21mm VL-A09060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotheizung Wand VL-A09060 ws
Infrarotheizung Wand VL-A09060 ws
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-B104H34
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-A09060
EAN/GTIN:
     4250939306025
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Infrarot-Strahlungspaneel 540W 105°C Aufb IP44 900x600x21mm VL-A09060
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
900 mm
Leistungsaufnahme:
540 W
Max. Oberflächentemperatur:
105 °C
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotheizung, ir heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,23*
€ 242,22*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,67*
€ 242,72*
€ 65,00*
ab € 202,43*
€ 244,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,03*
€ 264,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.