Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungspaneel 720W 105°C Aufb IR-C IP44 1200x600x21mm VL-A12060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B104H35
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-A12060
EAN/GTIN:
     4250939306032
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Infrarot-Strahlungspaneel 720W 105°C Aufb IR-C IP44 1200x600x21mm VL-A12060
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Breite:
600 mm
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Höhe:
1200 mm
Leistungsaufnahme:
720 W
Max. Oberflächentemperatur:
105 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Oberflächenbehandlung:
lackiert
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
21 mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,65*
€ 288,00*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,13*
€ 300,18*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 251,75*
€ 303,17*
€ 65,00*
ab € 253,42*
€ 303,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,04*
€ 304,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.