Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sym direkt Kst 375x183x55mm ABD164KLFG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung sym direkt Kst 375x183x55mm ABD164KLFG2
Artikel-Nr.:
     262-B112H58
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     164139007
EAN/GTIN:
     4041254308234
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas schuch
Abdeckung sym direkt Kst 375x183x55mm ABD164KLFG2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
183 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
375 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,85*
€ 43,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 43,80*
€ 3,90*
ab € 32,89*
€ 44,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,85*
€ 45,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 46,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.