Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas TRIANO sym direkt Glas 215x144x15mm ABD3401TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Abdeckung 3401/012 TB
Ersatz-Abdeckung 3401/012 TB
Artikel-Nr.:
     262-B112H60
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     340119005
EAN/GTIN:
     4041254311326
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Ersatzglas TRIANO sym direkt Glas 215x144x15mm ABD3401TB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
144 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
215 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,64*
€ 51,60*
€ 5,00*
ab € 40,18*
€ 53,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 53,76*
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 54,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,87*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.