Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 13kW analog man Geeignet für vorerwärmtes Wasser A DDLEKOMPAKTOT11/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLEKomp.OT11/13
Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLEKomp.OT11/13
Artikel-Nr.:
     262-B112J14
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     232793
EAN/GTIN:
     4041056030722
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 13kw
Durchlauferhitzer elektr 13kW analog man Geeignet für vorerwärmtes Wasser A DDLEKOMPAKTOT11/13
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
11 - 13 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
manuell
Breite:
174 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für KNX:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
ja
Gewicht:
2.5 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
293 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Übertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
0.2 l l
Nennleistung:
13 kW kW
Nennspannung 1:
380 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Temperaturanzeige:
analog
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,46*
€ 253,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,79*
€ 263,82*
Frei Haus
ab € 220,89*
€ 268,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 268,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,38*
€ 275,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.