Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 1500W ws 10-30°C 9,7kg 1010x504x120mm Mit Zeitschaltuhr DKE150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DKE 150 Drinnen Weiß 1500 W
AEG DKE 150 Drinnen Weiß 1500 W
AEG DKE 150 Drinnen Weiß 1500 W
Artikel-Nr.:
     262-B112J26
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Wandkonvektor 1500W ws 10-30°C 9,7kg 1010x504x120mm Mit Zeitschaltuhr DKE150
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Ausführung:
Standard
Breite:
1010 mm mm
Digitalanzeige:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
9.7 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
1500 W
Höhe:
504 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Lernfähig:
ja
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Material Front:
Stahl
Mit Präsenzmelder:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Position Bedienpanel:
Oberseite
Programmierbar:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.5 °C
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Temperatureinstellung:
10 - 30 °C °C
Tiefe:
120 mm mm
Verbrauchsanzeige:
ja
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: elektro-wandheizer aeg, elektroheizkörper, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 375,74*
€ 446,66*
Frei Haus
ab € 397,05*
€ 472,83*
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 483,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 407,90*
€ 484,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.