Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasheizkörper IP24 300W sw 1stuf 230V 600x600x49mm GH300S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG GH 300 S Drinnen Schwarz 280 W
AEG GH 300 S Drinnen Schwarz 280 W
Artikel-Nr.:
     262-B112J38
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234434
EAN/GTIN:
     4041056031293
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Glasheizkörper IP24 300W sw 1stuf 230V 600x600x49mm GH300S
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Glasheizkörper | Wandstrahler
Breite:
600 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
600 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
300 W W
Min. Heizleistung:
0 W W
Min. Montagehöhe:
0.1 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 416,04*
€ 504,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 418,98*
€ 505,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 176,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.