Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasheizkörper IP24 900W sw 1stuf 230V 1800x600x49mm GH900S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG GH 900 S Drinnen Schwarz 850 W
AEG GH 900 S Drinnen Schwarz 850 W
Artikel-Nr.:
     262-B112J61
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234437
EAN/GTIN:
     4041056031323
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Glasheizkörper IP24 900W sw 1stuf 230V 1800x600x49mm GH900S
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Glasheizkörper | Wandstrahler
Breite:
1800 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
600 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
900 W W
Min. Heizleistung:
0 W W
Min. Montagehöhe:
0.1 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 753,92*
€ 890,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 757,43*
€ 890,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 767,81*
€ 900,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 770,74*
€ 901,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,82*
€ 1.073,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,90*
€ 1.051,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,29*
€ 999,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,92*
€ 964,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 149,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.