Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 4p 63-160AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA2116-0HL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-B113C32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21160HL420AA0
EAN/GTIN:
     4042949432982
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 160A 4p 63-160AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA2116-0HL42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 - 160 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 967,61*
€ 1.092,73*
Frei Haus
ab € 991,19*
€ 1.104,30*
Frei Haus
ab € 1.047,98*
€ 1.161,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.098,81*
€ 1.217,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,88*
€ 1.320,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,14*
€ 1.448,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,41*
€ 1.435,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,14*
€ 1.384,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,91*
€ 1.349,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,81*
€ 1.307,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.