Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA2440-8KQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     262-B113D92
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24408KQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948808214
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
Leistungsschalter 400A 4p 160-400AIn IP40 Einb Festeinbau Schraub 3VA2440-8KQ42-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 - 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 4400 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.889,15*
€ 3.102,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.888,49*
€ 3.103,35*
Frei Haus
ab € 2.931,56*
€ 3.132,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.240,16*
€ 3.454,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.039,76*
€ 4.264,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.264,56*
€ 5.074,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.218,16*
€ 5.019,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.094,32*
€ 4.872,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.039,76*
€ 4.807,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,99*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,86*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,99*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,50*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,77*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,96*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,89*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,44*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,86*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,55*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,71*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.