Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 6p gr TS35 43,4mm Schraub Hutschiene TH35 1132/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1132/6
Klemmleiste 1132/6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B115C30
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126027914
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Klemmleiste 6p gr TS35 43,4mm Schraub Hutschiene TH35 1132/6
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Betriebstemperatur:
-30 - 100 °C
Breite:
43.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
39.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
6
Tiefe:
63.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,1858*
€ 8,8158*
25
Frei Haus
ab € 9,0916*
€ 11,0016*
25
Frei Haus
ab € 9,182*
€ 11,102*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,6917*
€ 14,9617*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,45113*
€ 21,21113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21113*
€ 25,24124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82113*
€ 24,77714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87113*
€ 23,64664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93113*
€ 22,52804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20113*
€ 21,65934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45113*
€ 18,38684
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.