Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 14mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen ws AI0,5-8WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116A49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200014
EAN/GTIN:
     4017918093662
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse 0,5qmm 14mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen ws AI0,5-8WH
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
14 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0159*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01117*
€ 0,01607*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0161*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01155*
€ 0,01655*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01607*
€ 0,01912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01497*
€ 0,01781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01487*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01117*
€ 0,01329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.