Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkettenbrücker 50p sw steckb isol 10A m.Berührungss DB50-90BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116D01
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2820916
EAN/GTIN:
     4017918076894
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Drahtkettenbrücker 50p sw steckb isol 10A m.Berührungss DB50-90BK
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Ausführung:
Drahtkettenbrücker
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 28,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,87*
€ 28,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 28,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,21*
€ 28,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.