Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 3p gr steckb isol 57A m.Berührungss EB3-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116E18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202141
EAN/GTIN:
     4017918098605
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einlegebrücker 3p gr steckb isol 57A m.Berührungss EB3-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68533*
€ 0,84533*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6891*
€ 0,8491*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69289*
€ 0,85289*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,86*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7098*
€ 0,8698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84533*
€ 1,00594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77533*
€ 0,92264
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68533*
€ 0,81554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,533* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.