Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 0,0035A 10-30V m.LED-Anz Transistor LED EMG17-OV-24DC/24DC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B116F04
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2946803
EAN/GTIN:
     4017918082444
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
Optokoppler 24V 0,0035A 10-30V m.LED-Anz Transistor LED EMG17-OV-24DC/24DC/2
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
10 - 30 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0035 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais phoenix contact, halbleiterrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 84,37*
€ 90,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 90,29*
1
€ 5,00*
ab € 81,69*
€ 93,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 82,22*
€ 93,88*
1
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 97,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.