Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 64,5x34,5mm HC-B10-ADP/1DSUB25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116I96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 1xrechteck 64,5x34,5mm HC-B10-ADP/1DSUB25
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
34.5 mm mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
64.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 7,14*
€ 10,11*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,33*
2
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,54*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,78*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.