Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15-2,3UNPERF2000MM-VPE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117F57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201798
EAN/GTIN:
     4017918017514
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15-2,3UNPERF2000MM-VPE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,539*
€ 18,589*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,68718*
€ 18,80718*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,9804*
€ 19,1012*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,236*
€ 19,326*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,80718*
€ 22,38054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07718*
€ 21,51184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68718*
€ 18,66774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,0718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.