Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-KG24/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     262-B118B37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861014
EAN/GTIN:
     4017918078676
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Schaltrelais 24VAC 1W 20,8x33x66,5mm Steckanschl ST-REL3-KG24/21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20.8 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.021 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
66.5 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, Relaismodul, Steckrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,13*
€ 60,70*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,66*
€ 61,00*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,01*
€ 62,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,72*
€ 63,52*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2822406
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.