Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=6mm 1-9 horiz ZB6,LGS:1-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119C90
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=6mm 1-9 horiz ZB6,LGS:1-9
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
1 - 9
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,628*
€ 0,898*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6365*
€ 0,9223*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,66273*
€ 0,94273*
3 Tage
79
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68433*
€ 0,97433*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6894*
€ 0,9794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94273*
€ 1,12185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88273*
€ 1,05045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84273*
€ 1,00285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81273*
€ 0,96715
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66273*
€ 0,78865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,4273* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.