Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B119H68 Herst.-Nr.: 1050033:0003 EAN/GTIN: 4017918561635 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 3 horiz ZB5,LGS:GLEICHEZAHLEN3 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | horizontal | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Rastermaß: | 5.2 mm mm | Symbol Aufdruck: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,85* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,6075* | € 0,8764* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,625* | € 0,885* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,63266* | € 0,89266* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,65012* | € 0,92012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,9266* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|