Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15ZNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119J14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
Tragschiene ST gvz L2000mm Langl 3515mm Hut_3515mm NS35/15ZNPERF2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, hutschiene breite 3,5 cm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,1352*
€ 9,7652*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 9,80*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,58321*
€ 10,29321*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,82232*
€ 10,56232*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,29321*
€ 12,24892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58321*
€ 10,21402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 257,33025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.