Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 61-70 horiz BNB-ZB5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN61-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119J65
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401802:0061
EAN/GTIN:
     4017918554187
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 61-70 horiz BNB-ZB5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN61-70
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
61 - 70
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6273*
€ 0,9196*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,64*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,667*
€ 0,957*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67437*
€ 0,96437*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69299*
€ 0,99299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96437*
€ 1,1476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95437*
€ 1,1357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91437*
€ 1,0881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87437*
€ 1,0405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82437*
€ 0,981
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67437*
€ 0,8025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,6437* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.