Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 0,75qmm M3 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt Mit Sichtloch 91R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 0,75qmm M3 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt Mit Sichtloch
Rohrkabelschuh 0,75qmm M3 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt Mit Sichtloch
Artikel-Nr.:
     262-B121A01
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     91R3
EAN/GTIN:
     4012078047999
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 0,75qmm M3 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt Mit Sichtloch 91R3
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Mit Sichtloch:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10938*
€ 0,15538*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10948*
€ 0,15548*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1581*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1131*
€ 0,1611*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1251*
€ 0,1781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15548*
€ 0,18502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14148*
€ 0,16836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13148*
€ 0,15646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10948*
€ 0,13028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,548* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.