Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 0,5-1qmm DIN Entspricht DIN 16206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121I56
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16206
EAN/GTIN:
     4012078067775
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
Ringkabelschuh M6 0,5-1qmm DIN Entspricht DIN 16206
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Bolzenmaß (imperial):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Flanschlänge:
11 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
20.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0655*
€ 0,0955*
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0655*
€ 0,0957*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06628*
€ 0,09648*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0689*
€ 0,1019*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09648*
€ 0,11481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09168*
€ 0,1091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08698*
€ 0,10351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06628*
€ 0,07887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.