Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN 16506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121I68
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16506
EAN/GTIN:
     4012078067904
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 4-6mm
Ringkabelschuh M6 4-6qmm DIN Entspricht DIN 16506
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Bolzenmaß (imperial):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Flanschlänge:
11 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
21.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1591*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11657*
€ 0,16457*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1144*
€ 0,1652*
5 Tage
17700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1151*
€ 0,1653*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11746*
€ 0,16646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16646*
€ 0,19809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15246*
€ 0,18143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13946*
€ 0,16596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11746*
€ 0,13978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.