Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverbinder Normalausfüh 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr kurz verzinnt Cu 1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverbinder Normalausfüh 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr kurz verzinnt Cu
Endverbinder Normalausfüh 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr kurz verzinnt Cu
Artikel-Nr.:
     262-B122I69
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1130
EAN/GTIN:
     4012078072076
Suchbegriffe:
Quetsch Endverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Endverbinder Normalausfüh 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr kurz verzinnt Cu 1130
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Endverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1273*
€ 0,1763*
8 Tage
4900
100
€ 6,95*
ab € 0,1274*
€ 0,1764*
100
€ 5,46*
ab € 0,1311*
€ 0,1821*
3 Tage
1000
100
€ 6,40*
ab € 0,13136*
€ 0,18236*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,19139*
€ 0,26139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26139*
€ 0,31105
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,24139*
€ 0,28725
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,22139*
€ 0,26345
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,21139*
€ 0,25155
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,19139*
€ 0,22775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.