Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_4,8x0.8mm fl 4,8x0.8mm Polyamid (PA) 8303B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B122I79
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8303B
EAN/GTIN:
     4012078372619
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker blau klauke
Flachstecker Ms bl 1,5-2,5qmm teiliso fl_4,8x0.8mm fl 4,8x0.8mm Polyamid (PA) 8303B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Halogenfrei:
ja
Isolation:
teilisoliert
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1961*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1427*
€ 0,1987*
7 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1438*
€ 0,1988*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14944*
€ 0,20744*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21797*
€ 0,29797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29797*
€ 0,35458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24797*
€ 0,29508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23797*
€ 0,28318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21797*
€ 0,25938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,797* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.