Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms 1,5-2,5qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm n.iso 1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Ms 1,5-2,5qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm n.iso
Flachstecker Ms 1,5-2,5qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm n.iso
Artikel-Nr.:
     262-B122J34
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1830
EAN/GTIN:
     4012078072397
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachkabelschuh
Flachstecker Ms 1,5-2,5qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm n.iso 1830
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Halogenfrei:
ja
Isolation:
nicht isoliert
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0808*
€ 0,1143*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0809*
€ 0,1144*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08317*
€ 0,11767*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0865*
€ 0,1224*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,11834*
€ 0,16534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16534*
€ 0,19675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14934*
€ 0,17771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13634*
€ 0,16224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13134*
€ 0,15629
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11834*
€ 0,14082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.