Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 8708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt
ZW-Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-B123D51
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8708
EAN/GTIN:
     4012078070546
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 0,75 ...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
ZW-Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt 8708
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0312*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0213*
€ 0,0315*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0326*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02319*
€ 0,03359*
2 Tage
1900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03359*
€ 0,03997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03179*
€ 0,03783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03119*
€ 0,03712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02319*
€ 0,0276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.