| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B124A17 Herst.-Nr.: 1713629 EAN/GTIN: 8711426852006 |
| |
|
| | |
| Passschraubenschlüssel Kst f.DII f.DIII Geeignet für DII LPC-ADAPTERKEY Weitere Informationen: | | Geeignet für DII: | ja | Geeignet für DIII: | ja | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,95* | € 3,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,02* | € 3,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,08* | € 3,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|