| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B124J10 Herst.-Nr.: 243-110 EAN/GTIN: 4017332338608 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws Serie 243 RM=7,5mm unbedruckt horizvert 243-110 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Rastermaß: | 7.5 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 0,42293* | € 0,72293* | | | | Lager 262 | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 0,43079* | € 0,73079* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 0,4507* | € 0,7707* | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 0,4623* | € 0,7923* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 4,38474* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|