Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 2p gr Serie 260 steckb isol 10A m.Berührungss 260-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücker 2p gr Serie 260 steckb isol 10A m.Berührungss
Einlegebrücker 2p gr Serie 260 steckb isol 10A m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-B126A10
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-402
EAN/GTIN:
     4045454030858
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Einlegebrücker 2p gr Serie 260 steckb isol 10A m.Berührungss 260-402
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, steckbrücke 2pol wago, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder wago, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2113*
€ 0,2613*
25
€ 5,46*
ab € 0,1996*
€ 0,3296*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,33*
3 Tage
244
1
€ 6,40*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,28296*
€ 0,47296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,47296*
€ 0,56282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39296*
€ 0,46762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38296*
€ 0,45572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34296*
€ 0,40812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33296*
€ 0,39622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28296*
€ 0,33672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.