Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B127C19
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-452
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,70*
€ 223,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,29*
€ 228,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,82*
€ 232,21*
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 252,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,0206*
€ 253,2637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 324,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 174,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.