Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V Ausgang Strom Federzugans 750-552


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V Ausgang Strom Federzugans
Analoges IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V Ausgang Strom Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B127C50
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-552
EAN/GTIN:
     4045454393601
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Analoges IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V Ausgang Strom Federzugans 750-552
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgang, Strom:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,42*
€ 185,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,02*
€ 216,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,62*
€ 220,03*
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 239,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,324*
€ 240,6279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.