Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B127E47 Herst.-Nr.: 130676-01-E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Twisted Pair-Kabeltester LED 130676-01-E Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | LED | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Geeignet für: | Twisted Pair |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, kabeltester, Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Interface Tester, ISDN-Installationstester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 5-Tester, Kategorie 5-Zertifizierungsset, Kategorie 6-Zertifizierungsset, Koaxialkabeltester, Kommunikationstechnik-Messgerät, Kommunikationstechnik-Testgerät, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, Lantester, LAN-Verbindungstester, Leitungsprüfer, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Mess-/Testgerät Kommunikationstechnik, Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Messgerät für Kommunikationstechnik, Messgerät für Kupfertechnik, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfgerät für Glasfasertechnik, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektometer OTDR 1300/850 nm, Reflektometer OTDR 850 nm, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, S-Bus-Tester, Schnittstellentester, Signalmeter, Testgerät für Glasfasertechnik, Testgerät für Kommunikationstechnik, Testpunkt-Adapter, Twisted Pair-Kabeltester, Verbindungstester, Verdrahtungstester |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 591,79* | € 659,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 600,26* | € 668,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 674,71* | € 754,21* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 731,85* | € 800,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 821,71* | € 890,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|