Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST chromatisi L2000mm G-Schien LEGRAND037402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 037402 Montage-Kit
Legrand 037402 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B128B75
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Tragschiene
c-profilschiene gelocht
Tragschiene ST chromatisi L2000mm G-Schien LEGRAND037402
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, legrand hutschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 11,06*
€ 13,78*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 15,80*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,89*
€ 16,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.